Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS C600M-24 Avaimeton jäykkä kytkin C600 Series 0.945 Akselin halkaisija | AH7RKM 38AV12

CLIMAX METAL PRODUCTS C600M-24 Avaimeton jäykkä liitin C600-sarjan 0.945-akselin halkaisija

Varastossa
Tuote: AH7RKM Malli: C600M-24Ristiviite: 38AV12

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€389.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton jäykkä kytkin
MateriaaliTeräs
TyyppiC600 Series

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4
Laivan pituus (cm)6
Laivan leveys (cm)6
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS C600E-062 Avaimeton jäykkä kytkin C600 Series 0.625 Akselin halkaisija | AH7RHZ 38AU76 C600E-062€397.90
CLIMAX METAL TUOTTEET C600E-068 Avaimeton jäykkä kytkin C600-sarja 0.688 Akselin halkaisija | AH7RJA 38AU77 C600E-068€396.95
CLIMAX METAL PRODUCTS C600E-075 Avaimeton jäykkä kytkin C600 Series 0.75 Akselin halkaisija | AH7RJB 38AU78 C600E-075€405.18
CLIMAX METAL PRODUCTS C600E-081 Avaimeton jäykkä kytkin C600 Series 0.813 Akselin halkaisija | AH7RJC 38AU79 C600E-081€430.84
CLIMAX METAL PRODUCTS C600E-087 Avaimeton jäykkä kytkin C600-sarja 0.875 Akselin halkaisija | AH7RJD 38AU80 C600E-087€424.79
CLIMAX METAL TUOTTEET C600E-093 Avaimeton jäykkä kytkin C600-sarja 0.938 Akselin halkaisija | AH7RJE 38AU81 C600E-093€432.42
CLIMAX METAL PRODUCTS C600E-100 Avaimeton jäykkä kytkin C600 Series 1 Akselin halkaisija | AH7RJF 38AU82 C600E-100€465.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C600M-24 Avaimeton jäykkä liitin C600-sarjan 0.945-akselin halkaisija
€389.90 / yksikkö