Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-293 avaimeton holkin halkaisija 2.938 tuumaa 11 pultti | AC7FLX 38G715

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-293 avaimeton holkin halkaisija 2.938 tuumaa 11 pulttia

Varastossa
Tuote: AC7FLX Malli: C405E-293Ristiviite: 38G715

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€528.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton holkki
Pultin kokoM10 x 60
Suorittaa loppuunKevyesti päällystetty öljy
Napakosketinpaine (PSI)21,292
Lukituspultin määrä11
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.4.724 "
Dia. Toleranssi+ 0.003
Kokonaispituus3.543 "
Akselin dia.2.937 "
Akselin halkaisija. Toleranssi-0.002
Siirrettävä työntövoima (paunaa)83,609
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)10,233
TyyppiC405 Series
Kestää lämpötilaa.Jopa 400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)12.2
Laivan leveys (cm)12.2
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusAkselin dia.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-100 avaimeton holkin halkaisija 1.000 tuumaa 6 pulttia | AC7FLK 38G704 C405E-100M6 x 352.165 "+ 0.0021.811 "1"€206.25
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-125 avaimeton holkin halkaisija 1.250 tuumaa 7 pulttia | AC7FLL 38G705 C405E-125M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.25 "€193.80
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-137 avaimeton holkin halkaisija 1.375 tuumaa 7 pultti | AC7FLM 38G706 C405E-137M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.375 "€189.66
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-143 avaimeton holkin halkaisija 1.438 tuumaa 7 pultti | AC7FLN 38G707 C405E-143M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.438 "€253.14
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-150 avaimeton holkin halkaisija 1.500 tuumaa 7 pultti | AC7FLP 38G708 C405E-150M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.5 "€373.00
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-175 avaimeton holkin halkaisija 1.750 tuumaa 7 pulttia | AC7FLQ 38G709 C405E-175M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.75 "€366.00
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-193 avaimeton holkin halkaisija 1.938 tuumaa 8 pultti | AC7FLR 38G710 C405E-193M8 x 553.15 "+ 0.0022.913 "1.937 "€461.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-293 avaimeton holkin halkaisija 2.938 tuumaa 11 pulttia
€528.06 / yksikkö