Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-225 Avaimeton holkki Halkaisija 2.250 tuumaa 10 pultti | AC7FLU 38G712

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-225 avaimeton holkin halkaisija 2.250 tuumaa 10 pulttia

Varastossa
Tuote: AC7FLU Malli: C405E-225Ristiviite: 38G712

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€474.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimeton holkki
Pultin kokoM8 x 55
Suorittaa loppuunKevyesti päällystetty öljy
Napakosketinpaine (PSI)20,010
Lukituspultin määrä10
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.3.543 "
Dia. Toleranssi+ 0.002
Kokonaispituus2.913 "
Akselin dia.2.25 "
Akselin halkaisija. Toleranssi-0.002
Siirrettävä työntövoima (paunaa)46,302
Siirtyvä vääntömomentti (Ft.-Lbs.)4341
TyyppiC405 Series
Kestää lämpötilaa.Jopa 400 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)9.7
Laivan leveys (cm)9.7
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusAkselin dia.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-100 avaimeton holkin halkaisija 1.000 tuumaa 6 pulttia | AC7FLK 38G704 C405E-100M6 x 352.165 "+ 0.0021.811 "1"€217.98
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-125 avaimeton holkin halkaisija 1.250 tuumaa 7 pulttia | AC7FLL 38G705 C405E-125M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.25 "€205.24
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-137 avaimeton holkin halkaisija 1.375 tuumaa 7 pultti | AC7FLM 38G706 C405E-137M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.375 "€206.47
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-143 avaimeton holkin halkaisija 1.438 tuumaa 7 pultti | AC7FLN 38G707 C405E-143M6 x 452.362 "+ 0.0022.362 "1.438 "€282.78
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-150 avaimeton holkin halkaisija 1.500 tuumaa 7 pultti | AC7FLP 38G708 C405E-150M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.5 "€416.36
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-175 avaimeton holkin halkaisija 1.750 tuumaa 7 pulttia | AC7FLQ 38G709 C405E-175M6 x 452.953 "+ 0.0022.441 "1.75 "€398.46
CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-193 avaimeton holkin halkaisija 1.938 tuumaa 8 pultti | AC7FLR 38G710 C405E-193M8 x 553.15 "+ 0.0022.913 "1.937 "€521.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C405E-225 avaimeton holkin halkaisija 2.250 tuumaa 10 pulttia
€474.67 / yksikkö