Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C96150 Spiral Point Tap, M18X1.5 Thread Size, 54.99 mm Thread Length, 125 mm Length, 6H | CQ9RWB 45ER65

CLEVELAND C96150 Spiraalikärkihana, kierrekoko M18X1.5, kierteen pituus 54.99 mm, pituus 125 mm, 6H

Varastossa
Tuote: CQ9RWB Malli: C96150Ristiviite: 45ER65
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
€191.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1764
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CLEVELAND C96110 Spiraalikärkihana, #10-24 kierrekoko, 1 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuumaa, 3 huilua | CQ9RFA 45ER25 C96110Spiraalipistehana€31.29
CLEVELAND C96111 Spiraalikärkihana, #10-32 kierrekoko, 1 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuumaa, 3 huilua | CQ9RFM 45ER26 C96111Spiraalipistehana€34.39
CLEVELAND C86112 Spiraalikärkihana, #12-24 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9RGC 45EM69 C86112Spiraalipistehana€43.84
CLEVELAND C86113 Spiraalikärkihana, #12-28 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9RGK 45EM70 C86113Spiraalipistehana€43.86
CLEVELAND C96113 Spiraalikärkihana, #12-28 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus, 2B | CQ9RGN 45ER28 C96113Spiraalipistehana€34.06
CLEVELAND C86101 Spiraalikärkihana, #2-56 kierrekoko, 1/2 tuuman kierteen pituus, 1 3/4 tuuman pituus, 3 huilua | CQ9RGV 45EM58 C86101Spiraalipistehana€70.59
CLEVELAND C96101 Spiraalikärkihana, #2-56 kierrekoko, 1/2 tuuman kierteen pituus, 1 3/4 tuuman pituus, 3 huilua | CQ9RGX 45ER16 C96101Spiraalipistehana€60.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C96150 Spiraalikärkihana, kierrekoko M18X1.5, kierteen pituus 54.99 mm, pituus 125 mm, 6H
€191.43 / yksikkö