Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C89334 Spiral Flute Tap, M3X0.5 Thread Size, 19 mm Thread Length, 56 mm Length, Right Hand | CQ9RBU 45EP46

CLEVELAND C89334 Spiraalihuilutappi, kierrekoko M3X0.5, kierteen pituus 19 mm, pituus 56 mm, oikea käsi

Varastossa
Tuote: CQ9RBU Malli: C89334Ristiviite: 45EP46
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
€73.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.004
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusVarsi Dia.Napauta Tyylithread PituusHinta
CLEVELAND C50025 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 3/8 tuumaa x 24 Kirkas | AG2CEQ 31GF26 C50025KirkasNopea teräs-E3.031 "0.381 "Muokattu Bottoming5 / 8 "€74.74
CLEVELAND C89317 Spiral Flute Tap, 5/16-24 kierrekoko, Unf, 3 17/32 tuumaa kokonaispituus, koboltti, musta oksidi | CH6NQD 45EP29 C89317MustaoksidiKoboltti3 17 / 32 "5 / 16 "Kierrehuilu1 3 / 8 "€67.59
CLEVELAND C98010 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 1 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuuman pituus | CQ9QTD 45ER76 C98010------€56.90
CLEVELAND C98011 Spiraalihuiluhana, #10-32 kierrekoko, 1 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuuman pituus | CQ9QTL 45ER77 C98011------€56.90
CLEVELAND C89312 Spiral Flute Tap, #12-24 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTX 45EP24 C89312------€48.12
CLEVELAND C89313 Spiral Flute Tap, #12-28 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTY 45EP25 C89313------€48.12
CLEVELAND C98013 Spiral Flute Tap, #12-28 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTZ 45ER79 C98013------€61.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C89334 Spiraalihuilutappi, kierrekoko M3X0.5, kierteen pituus 19 mm, pituus 56 mm, oikea käsi
€73.34 / yksikkö