Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C86123 1/2 tuuman -20 konehana, pistoke, 3 huilua, koboltti, TiAlN tapin viimeistely | CD2FDK 45EM80

CLEVELAND C86123 1/2 tuuman -20 konehana, pistoke, 3 huilua, koboltti, TiAlN tapin viimeistely

Varastossa
Tuote: CD2FDK Malli: C86123Ristiviite: 45EM80

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€84.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen napautus
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunTiAlN
LuettelonumeroPRO-861SP
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4 21 / 64 "
Varsi Dia.0.367 "
Napauta ViistePistoke
Napauta TyyliKierrepiste
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus63 / 64 "
Kierteen koko1 / 2 "-20
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusSuorittaa loppuunLuettelonumeroKierteen kokoKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CLEVELAND C86103 4-40 konehana, pistoke, 3 huilua, koboltti, TiAlN-hana Viimeistely | CD2FDJ 45EM60 C8610325 / 64 "TiAlNPRO-861SP# 4-40UNC32 13 / 64 "0.141 "€48.48
CLEVELAND C86206 6-32 konehana, tulppa, 3 huilua, koboltti, höyryoksidihana Viimeistely | CD2FDL 45EN15 C862067 / 16 "HöyryoksidiPER-862SP# 6-32UNC32 13 / 64 "0.141 "€34.74
CLEVELAND C86216 5/16 tuuman -18 konehana, tulppa, 3 huilua, koboltti, höyryoksidihana | CD2FDM 45EN25 C8621645 / 64 "HöyryoksidiPER-862SP5 / 16-18UNC33 35 / 64 "0.318 "€41.29
CLEVELAND C89214 1/4 tuuman -20-konehana, puolipohjassa, 3 huilua, koboltti, TiAlN-kosketuspinta | CD2FDN 45FI74 C8921443 / 64 "TiAlNPRO-892SF1 / 4-20UNC33 9 / 64 "0.255 "€60.22
CLEVELAND C89215 1/4 tuuman -28-konehana, puolipohjainen, 3 huilua, koboltti, TiAlN-kosketuspinta | CD2FDP 45EN75 C8921543 / 64 "TiAlNPRO-892SF1 / 4 "-28UNF33 9 / 64 "0.255 "€60.22
CLEVELAND C89315 1/4 tuuman -28 konehana, puolipohjainen, 3 huilua, koboltti | CD2FDQ 45EP27 C8931543 / 64 "HöyryoksidiPER-893SF1 / 4 "-28UNF33 9 / 64 "0.255 "€52.26
CLEVELAND C89316 5/16 tuuman -18 konehana, puolipohjainen, 3 huilua, koboltti | CD2FDR 45EP28 C893163 / 4 "HöyryoksidiPER-893SF5 / 16-18UNC33 35 / 64 "0.318 "€64.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C86123 1/2 tuuman -20 konehana, pistoke, 3 huilua, koboltti, TiAlN tapin viimeistely
€84.43 / yksikkö