Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C65743 Pyöreä Säädettävä Die Steel 10-24 | AB6AUA 20x637

CLEVELAND C65743 Pyöreä Säädettävä Die Steel 10-24

Varastossa
Tuote: AB6AUA Malli: C65743Ristiviite: 20X637

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Dia ulkopuolella.13 / 16 "
Piki24
Koko#10
Paksuus1 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207303020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliDia ulkopuolella.PikiKokoPaksuusKiertyyppiHinta
CLEVELAND C65798 pyöreä säädettävä muotinopeusteräs # 12-24 | AB6ATC 20X616 C65798High Speed ​​Steel1"24#123 / 8 "UNC€79.37
CLEVELAND C65839 Pyöreä, säädettävä muotinopeusteräs 1 / 4-20 | AB6ATD 20X617 C65839High Speed ​​Steel1.5 "201 / 4 "1 / 2 "UNC€145.23
CLEVELAND C65840 Pyöreä, säädettävä muotinopeusteräs 1 / 4-28 | AB6ATE 20X618 C65840High Speed ​​Steel1.5 "281 / 4 "1 / 2 "UNF€143.18
CLEVELAND C65729 Pyöreä säädettävä muototeräs 5-40 | AB6ATV 20X632 C65729High Speed ​​Steel13 / 16 "40#51 / 4 "UNC€72.23
CLEVELAND C65733 pyöreä säädettävä muototeräs 6-32 | AB6ATW 20X633 C65733High Speed ​​Steel13 / 16 "32#61 / 4 "UNC€69.79
CLEVELAND C65734 Pyöreä säädettävä teräs 6-40 | AB6ATX 20X634 C65734High Speed ​​Steel13 / 16 "40#61 / 4 "UNF€73.83
CLEVELAND C65739 Pyöreä säädettävä muotiteräs 8-32 | AB6ATY 20X635 C65739High Speed ​​Steel13 / 16 "32#81 / 4 "UNC€72.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C65743 Pyöreä Säädettävä Die Steel 10-24
€73.42 / yksikkö