Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C50086 Spiraalihuippuhana, modifioitu 7/16-tuumainen x 14-höyryoksidi AG2CGB 31GF87

CLEVELAND C50086 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 7/16 tuumaa x 14 höyryoksidia

Varastossa
Tuote: AG2CGB Malli: C50086Ristiviite: 31GF87

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero506SS
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3 15 / 64 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.323 "
Koko7 / 16 "
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus45 / 64 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)0.82
Laivan pituus (cm)8.2
Laivan leveys (cm)0.82
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
CLEVELAND C50083 Spiraalihuippuhana, modifioitu 3/8 tuuman x 24 höyryoksidi | AG2CFY 31GF84 C500833.031 "24H30.381 "3 / 8 "5 / 8 "UNF€94.01
CLEVELAND C50084 Kierrehuiluhanan muokattu pullotus 3/8 tuumaa x 24 höyryoksidia | AG2CFZ 31GF85 C500843.031 "24H50.381 "3 / 8 "5 / 8 "UNF€85.27
CLEVELAND C50088 Spiraalihuippuhana, modifioitu Bottoming 7/16 tuumaa x 20 höyryoksidia | AG2CGD 31GF89 C500883 15 / 64 "20H50.323 "7 / 16 "45 / 64 "UNF€107.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C50086 Spiraalihuiluhana, muokattu pohja, 7/16 tuumaa x 14 höyryoksidia
€104.60 / yksikkö