Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C50065 Spiraalikärkihanan muokattu pullotus # 6x40 höyryoksidi | AG2CFL 31GF66

CLEVELAND C50065 Spiraalikärkihana Modifioitu pohja #6x40 ​​Höyryoksidi

Varastossa
Tuote: AG2CFL Malli: C50065Ristiviite: 31GF66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunHöyryoksidi
Luettelonumero506SS
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1 31 / 32 "
Piki40
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.141 "
Koko#6
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 16 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.36
Laivan pituus (cm)5
Laivan leveys (cm)0.36
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta TyyliHinta
CLEVELAND C50032 Spiraalipistoke # 6x40 höyryoksidi | AG2CEW 31GF33 C5003233 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H30.141 "#6Pistoke€55.42
CLEVELAND C50033 Spiraalipistoke # 6x40 höyryoksidi | AG2CEX 31GF34 C5003333 / 64 "505SS1 31 / 32 "40H50.141 "#6Pistoke€47.41
CLEVELAND C50035 Kierrepistokytkin #8x36 Höyryoksidi | AG2CEY 31GF36 C5003533 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H30.168 "#8Pistoke€62.92
CLEVELAND C50036 Spiral Point Tap Tap # 8x36 Steam Oxide | AG2CEZ 31GF37 C5003633 / 64 "505SS2 5 / 64 "36H50.168 "#8Pistoke€57.35
CLEVELAND C50051 Kierrepistoke 7/16 tuumaa x 20 höyryoksidia | AG2CFE 31GF52 C5005163 / 64 "505SS3 15 / 64 "20H50.323 "7 / 16 "Pistoke€91.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C50065 Spiraalikärkihana Modifioitu pohja #6x40 ​​Höyryoksidi
€64.79 / yksikkö