Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C50003 Spiraalikärkiliitin #8x32 Kirkas | AG2CDK 31GF04

CLEVELAND C50003 Spiral Point -hanaliitin #8x32 Kirkas

Varastossa
Tuote: AG2CDK Malli: C50003Ristiviite: 31GF04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero605AL
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 5 / 64 "
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.168 "
Koko#8
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus33 / 64 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.43
Laivan pituus (cm)5.3
Laivan leveys (cm)0.43
HS-koodi8207400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C50003 Spiral Point -hanaliitin #8x32 Kirkas
€58.63 / yksikkö