Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C41404 HSS-päätemylly 1 tuumaa D 6 tuumaa leikattu L | AC4ZGC 31C786

CLEVELAND C41404 Hss Päätyjyrsintä 1 tuuman S 6 tuuman leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC4ZGC Malli: C41404Ristiviite: 31C786

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea teräspääte
Säde Corner8.5 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija1"
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääYksi
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliönpää
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma6"
Leikkauksen pituus6"
LuettelonumeroHG4C
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Jyrsintä Dia.1"
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus8.5 "
Varsi Dia.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäde CornerLeikkaustapaHalkaisijaHelix-kulmaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CLEVELAND C42297 Hss Päätyjyrsintä 1/4 tuumaa D 5/8 tuumaa leikkaus L | AC4ZBG 31C674 C422972.437 "Ei keskellä1 / 4 "5 / 8 "5 / 8 "2.437 "3 / 8 "€77.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C41404 Hss Päätyjyrsintä 1 tuuman S 6 tuuman leikkaus L
€298.78 / yksikkö