Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C16919 Taper Length Drill Bit, 4 mm Drill Bit Size, 78 mm Flute Length, 4 mm Shank Dia, M42 | CQ9ZEV 439U91

CLEVELAND C16919 kartiopituus poranterä, 4 mm poranterä, 78 mm uran pituus, 4 mm varren halkaisija, M42

Varastossa
Tuote: CQ9ZEV Malli: C16919Ristiviite: 439U91

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€52.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND D45381 kartiopituus poranterä, Hss-porapora parempi pituus .109 X 5/32 | CQ9XRC 361AT8 D45381€55.24
CLEVELAND D45376 kartiopituus poranterä, Hss-porapora parempi pituus .3320 X.169 | CQ9XRD 361AT4 D45376€356.46
CLEVELAND D45377 kartiopituus poranterä, Hss porraspora kartiopituus .2188 X.160 | CQ9XRE 361AT5 D45377€164.27
CLEVELAND D45379 kartiopituus poranterä, Hss porraspora kartiopituus .3594 X.177 | CQ9XRF 361AT6 D45379€194.92
CLEVELAND D45380 kartiopituus poranterä, Hss porraspora kartiopituus 11/32 X 1/2 | CQ9XRG 361AT7 D45380€161.94
CLEVELAND C09202 kartiomaisen pituuden poranterä, #1 poranterän koko, 3 3/4 tuuman huilun pituus, 7/32 tuuman varren halkaisija | CQ9YQH 439N77 C09202€20.84
CLEVELAND C08733 kartiopituus poranterä, #1 poranterän koko, 3 3/4 tuuman uran pituus, 7/32 tuuman varren halkaisija | CQ9YQJ 439M41 C08733€22.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C16919 kartiopituus poranterä, 4 mm poranterä, 78 mm uran pituus, 4 mm varren halkaisija, M42
€52.05 / yksikkö