Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C16062 kartiopituus poranterä, 1/8 tuuman poranterä, 1/8 tuuman varren halkaisija | CQ9YYW 439R63

CLEVELAND C16062 kartiomainen poranterä, 1/8 tuuman poranterän koko, 1/8 tuuman varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CQ9YYW Malli: C16062Ristiviite: 439R63
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
€20.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND D45381 kartiopituus poranterä, Hss-porapora parempi pituus .109 X 5/32 | CQ9XRC 361AT8 D45381€55.24
CLEVELAND D45376 kartiopituus poranterä, Hss-porapora parempi pituus .3320 X.169 | CQ9XRD 361AT4 D45376€356.46
CLEVELAND D45377 kartiopituus poranterä, Hss porraspora kartiopituus .2188 X.160 | CQ9XRE 361AT5 D45377€164.27
CLEVELAND D45379 kartiopituus poranterä, Hss porraspora kartiopituus .3594 X.177 | CQ9XRF 361AT6 D45379€194.92
CLEVELAND D45380 kartiopituus poranterä, Hss porraspora kartiopituus 11/32 X 1/2 | CQ9XRG 361AT7 D45380€161.94
CLEVELAND C09202 kartiomaisen pituuden poranterä, #1 poranterän koko, 3 3/4 tuuman huilun pituus, 7/32 tuuman varren halkaisija | CQ9YQH 439N77 C09202€20.84
CLEVELAND C08733 kartiopituus poranterä, #1 poranterän koko, 3 3/4 tuuman uran pituus, 7/32 tuuman varren halkaisija | CQ9YQJ 439M41 C08733€22.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C16062 kartiomainen poranterä, 1/8 tuuman poranterän koko, 1/8 tuuman varren halkaisija
€20.15 / yksikkö