CLEVELAND 106541 Ajastin, 1 m tuuma, päällä, 0.8 s. Pois päältä | CQ9ZWG 28ZH23

CLEVELAND 106541 Timer, 1m Inch, On, 0.8 sec. Off

Tuote: CQ9ZWG Malli: 106541Ristiviite: 28ZH23
€249.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND 106911 Ajastin säädettävällä | CQ9ZWF 32ZE55 106911€492.04
Tarjouspyyntö
CLEVELAND 104389 Ajastin, Assembly, NCC | CQ9ZWH 28ZJ31 104389€1,251.74
Tarjouspyyntö
CLEVELAND 109142 Ajastin, ohjelmoitavissa, 1 s | CQ9ZWJ 28ZJ34 109142€3,564.63
Tarjouspyyntö
CLEVELAND 109239-CLE Ajastin, Kierrätysväli | CQ9ZWK 28ZH08 109239-CLE€185.29
Tarjouspyyntö
CLEVELAND 20478-CLE Ajastin, Solid State Interv | CQ9ZWL 28ZH47 20478-CLE€379.37
Tarjouspyyntö
CLEVELAND 20477 Ajastin, Solid State, 3 s | CQ9ZWM 28ZH46 20477€298.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND 106541 Timer, 1m Inch, On, 0.8 sec. Off
€249.45 / yksikkö