Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C21135 Silver/deming Set 8 Piece High Speed Steel 118 Degrees | AA8TLY 1A050

CLE-LINE C21135 hopea/deming-setti 8 kpl nopeaa terästä 118 astetta

Varastossa
Tuote: AA8TLY Malli: C21135Ristiviite: 1A050

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranteräsarja
Mitan tyyppiMurto-osa (tuumaa)
Poran halkaisija9/16 - 1 "16. mennessä
Porakohta118 Tutkinnot
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero1813
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä8
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiPyöreä
Koot sisältyvät9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 ja 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C21135 hopea/deming-setti 8 kpl nopeaa terästä 118 astetta
€486.12 / yksikkö