Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C20744 Hopea / deming-pora 11/16 pikateräs 118 astetta | AE7DPE 5X991

CLE-LINE C20744 hopea/deming pora 11/16 nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AE7DPE Malli: C20744Ristiviite: 5X991

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranterä
Desimaaliekvivalentti0.6875
Mitan tyyppiMurto-osa (tuumaa)
Poran halkaisija11 / 16 "
Porakohta118 Tutkinnot
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus3.125 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero1813
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Kokonaispituus6"
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiPyöreä
Koko11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilun suunnittelu (vakio)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiPorakohtaVarren tyyppiKokoHinta
CLE-LINE C20755 Hopea/deming-pora 15/16 pikateräs 118 astetta | AA8TLZ 1A051 C207550.9375Murto-tuuma118 astettaHopea / Deming - pyöreä15 / 16 "€62.62
CLE-LINE C20733 Hopea / deming-pora 33/64 pikateräs 118 astetta | AB9CNQ 2BT43 C207330.5156Murto-osa (tuumaa)118 TutkinnotPyöreä33 / 64 "€28.14
CLE-LINE C20735 Hopea / purupora 35/64 pikateräs 118 astetta | AB9CNR 2BT44 C207350.5469Murto-osa (tuumaa)118 TutkinnotPyöreä35 / 64 "€30.67
CLE-LINE C20737 Hopea / deming-pora 37/64 pikateräs 118 astetta AB9CNT 2BT45 C207370.5781Murto-osa (tuumaa)118 TutkinnotPyöreä37 / 64 "€32.73
CLE-LINE C20739 Hopea / deming-pora 39/64 nopea teräs 118 astetta AB9CNU 2BT46 C207390.6094Murto-osa (tuumaa)118 TutkinnotPyöreä39 / 64 "€34.62
CLE-LINE C20741 Hopea / deming-pora 41/64 nopea teräs 118 astetta | AB9CNV 2BT47 C207410.6406Murto-osa (tuumaa)118 TutkinnotPyöreä41 / 64 "€37.04
CLE-LINE C20743 Hopea/deming-pora 43/64 Pikateräs 118 astetta | AB9CNW 2BT48 C207430.6719Murto-osa (tuumaa)118 TutkinnotPyöreä43 / 64 "€39.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C20744 hopea/deming pora 11/16 nopea teräs 118 astetta
€38.52 / yksikkö