Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLE-LINE C17814 Tree Por SF, yksileikkaus, 1/4 tuuman koko varren halkaisija, 1/2 tuuman korkeushalkaisija | CQ9CJM 50AW20

CLE-LINE C17814 Tree Por SF, yksileikkaus, varren halkaisija 1/4 tuumaa, korkeushalkaisija 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ9CJM Malli: C17814Ristiviite: 50AW20
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
€108.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CLE-LINE C17526 Puuporanterä SF, kaksoisleikkaus, varren halkaisija 3.00 mm, pään halkaisija 3.00 mm, leikkauspituus 12.70 mm | CQ8ZJH 50AW05 C17526Pää€16.00
CLE-LINE C17528 Puuporanterä SF, kaksoisleikkaus, varren halkaisija 3.00 mm, pään halkaisija 4.76 mm, leikkauspituus 12.70 mm | CQ8ZJJ 50AW12 C17528Pää€38.94
CLE-LINE C17597 Puuporanterä SF, kaksoisleikkaus, varren halkaisija 3.00 mm, pään halkaisija 6.35 mm, leikkauspituus 12.70 mm | CQ8ZJK 50AW11 C17597Pää€35.49
CLE-LINE C17527 Puuporanterä SF, kaksoisleikkaus, varren halkaisija 6.00 mm, pään halkaisija 12.70 mm, leikkauspituus 25.40 mm | CQ8ZJL 50AW09 C17527Pää€64.16
CLE-LINE C17524 Puuporanterä SF, kaksoisleikkaus, varren halkaisija 6.00 mm, pään halkaisija 6.00 mm, leikkauspituus 15.90 mm, SF-1 | CQ8ZJM 50AV95 C17524Pää€39.02
CLE-LINE C17525 Puuporanterä SF, kaksoisleikkaus, varren halkaisija 6.00 mm, pään halkaisija 9.53 mm, leikkauspituus 19.10 mm, SF-3 | CQ8ZJN 50AW02 C17525Pää€50.33
CLE-LINE C17663 Puuporanterä SF, yksileikkaus, varren halkaisija 3.00 mm, pään halkaisija 3.00 mm, leikkauspituus 12.70 mm | CQ8ZJP 50AW06 C17663Pää€15.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLE-LINE C17814 Tree Por SF, yksileikkaus, varren halkaisija 1/4 tuumaa, korkeushalkaisija 1/2 tuumaa
€108.64 / yksikkö