Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC V310 Polvisuojat Pehmeä kumi 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE4KRE 5LF32

CLC V310-polvisuojat, pehmeä kumi, 1 koko, sopii kaikille - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE4KRE Malli: V310Ristiviite: 5LF32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliLuonnonkumi
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriRuoste
Hihnojen lukumäärä1
Tyynyn materiaaliLuonnonkumi
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoNA
HihnamateriaaliJoustava
TyyliEi naimisissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriTyynyn materiaaliTyyliHinta
CLC V237 Polvisuojat Kääntyvä vaahto 1 Koko sopii kaikille - 1 pari | AE2RDQ 4ZB27 V237PikavapautusMusta / valkoinenEVA FoamKääntyvä€29.94
CLC V230 Muovikorkki, kääntyvät polvisuojat Pr | AE4KRC 5LF30 V230Koukku ja silmukkaMusta / valkoinenEVA FoamKääntyvä€38.94
CLC V234 Polvisuojat Joustovaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE4KRD 5LF31 V234Koukku ja silmukkaMusta / valkoinenEVA FoamLiukumaton€32.00
CLC V6355 polvisuojat Kääntyvä vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE4KRF 5LF33 V6355PikavapautusSininen / valkoinenEVA FoamKääntyvä€47.25
CLC V236 polvisuojat Joustovaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE4MLW 5LU60 V236PikalukitusMusta / valkoinenvaahtoJoustava€33.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC V310-polvisuojat, pehmeä kumi, 1 koko, sopii kaikille - 1 pari
€18.03 / yksikkö