Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC V234 Polvisuojat Joustovaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE4KRD 5LF31

CLC V234 Polvisuojat Flex Foam 1 koko sopii kaikille - 1 pari

Varastossa
Tuote: AE4KRD Malli: V234Ristiviite: 5LF31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliTPR
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / valkoinen
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliEVA Foam
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoNA
HihnamateriaaliJoustava
TyyliLiukumaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriTyynyn materiaaliTyyliHinta
CLC V237 Polvisuojat Kääntyvä vaahto 1 Koko sopii kaikille - 1 pari | AE2RDQ 4ZB27 V237PikavapautusMusta / valkoinenEVA FoamKääntyvä€29.94
CLC V230 Muovikorkki, kääntyvät polvisuojat Pr | AE4KRC 5LF30 V230Koukku ja silmukkaMusta / valkoinenEVA FoamKääntyvä€38.94
CLC V310 Polvisuojat Pehmeä kumi 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE4KRE 5LF32 V310Koukku ja silmukkaRuosteLuonnonkumiEi naimisissa€18.03
CLC V6355 polvisuojat Kääntyvä vaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE4KRF 5LF33 V6355PikavapautusSininen / valkoinenEVA FoamKääntyvä€47.25
CLC V236 polvisuojat Joustovaahto 1 koko sopii kaikille - 1 pari | AE4MLW 5LU60 V236PikalukitusMusta / valkoinenvaahtoJoustava€33.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC V234 Polvisuojat Flex Foam 1 koko sopii kaikille - 1 pari
€32.00 / yksikkö