Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 527X Tool Belt Esiliina 12 taskua Tan Webbeb | AH8DAG 38GV40

CLC 527X Työkaluhihna Esiliina 12 Taskua Tan Webbeb

Varastossa
Tuote: AH8DAG Malli: 527XRistiviite: 38GV40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluvyö
VyötyyppiNauhallinen
VäriRusketus
MateriaaliMokkanahka
Taskut12
TyyppiEsiliina
Vyötärön ympärys29 - 49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0433
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 527X Työkaluhihna Esiliina 12 Taskua Tan Webbeb
€69.16 / yksikkö