BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-HS-1000 Hot Start Taq DNA -polymeraasi, 1000 yksikköä | CD7LDT

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-HS-1000 Hot Start Taq DNA-polymeraasi, 1000 yksikköä

Varastossa
Tuote: CD7LDT Malli: PR1000-HS-1000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräreagenssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3822000002
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-HS-500 Hot Start Taq DNA -polymeraasi, 500 yksikköä | CD7LDU PR1000-HS-500€232.96
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-HS-6000 Hot Start Taq DNA -polymeraasi, 6000 yksikköä | CD7LDV PR1000-HS-6000€1,941.18
BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-HS-S Hot Start Taq DNA -polymeraasi, näyte, 50 yksikköä | CD7LDW PR1000-HS-S€7.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR1000-HS-1000 Hot Start Taq DNA-polymeraasi, 1000 yksikköä
€402.21 / yksikkö