Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 5124M Pieni matkapuhelinpidike 2 1/2 W x 4 1/4 H | AC3PVY 2 VEN1

CLC 5124M pieni matkapuhelinteline 2 1/2 L x 4 1/4 K

Varastossa
Tuote: AC3PVY Malli: 5124MRistiviite: 2VEN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni matkapuhelimen pidike
VäriSammalitammi (R)
Syvyys1.5 "
Sopii vyöihin2"
Korkeus4.25 "
MateriaaliPolyesteri
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
CLC 5124 matkapuhelimen pidike 2 1/2 W x 3-1 / 4 tuuman korkeus | AE2REF 4ZB60 5124Musta4"2"€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 5124M pieni matkapuhelinteline 2 1/2 L x 4 1/4 K
€14.37 / yksikkö