Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 5124 matkapuhelimen pidike 2 1/2 W x 3-1 / 4 tuuman korkeus | AE2REF 4ZB60

CLC 5124 matkapuhelinteline 2 1/2 L x 3-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE2REF Malli: 5124Ristiviite: 4ZB60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPieni matkapuhelimen pidike
VäriMusta
Sopii vyöihin2-1 / 4 "
Korkeus4"
MateriaaliPolyesteri
Taskut1
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4202929026
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
CLC 5124M Pieni matkapuhelinpidike 2 1/2 W x 4 1/4 H | AC3PVY 2 VEN1 5124MSammalitammi (R)4.25 "2.5 "€14.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 5124 matkapuhelinteline 2 1/2 L x 3-1/4 tuumaa korkeus
€14.83 / yksikkö