Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 5121 henkselit musta säädettävä universaali | AE4KQT 5LF03

CLC 5121 henkselit Musta säädettävä yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AE4KQT Malli: 5121Ristiviite: 5LF03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkselit
VäriMusta
PituusSäädettävä
MateriaaliElastinen, hihna
KokoYleismaailmallinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi6212900030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
CLC 14110 henkselit Yellow Lime Universal | AE3LTD 5DYK6 14110Keltainen LimePolyesteriYleismaailmallinen€20.58
CLC 110BLK henkselit musta säädettävä | AH8DAE 38GV38 110BLKMustaMonivyönauhaSäädettävä€19.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 5121 henkselit Musta säädettävä yleiskäyttöinen
€30.45 / yksikkö