Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLC 14110 henkselit Yellow Lime Universal | AE3LTD 5DYK6

CLC 14110 Supenders Yellow Lime Universal

Varastossa
Tuote: AE3LTD Malli: 14110Ristiviite: 5DYK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHenkselit
VäriKeltainen Lime
PituusSäädettävä
MateriaaliPolyesteri
KokoYleismaailmallinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6212900030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokoHinta
CLC 5121 henkselit musta säädettävä universaali | AE4KQT 5LF03 5121MustaElastinen, hihnaYleismaailmallinen€30.45
CLC 110BLK henkselit musta säädettävä | AH8DAE 38GV38 110BLKMustaMonivyönauhaSäädettävä€19.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLC 14110 Supenders Yellow Lime Universal
€20.58 / yksikkö