CLAMPCO 94170-0188 nauhapuristin, kelluva silta, sinkitty, 1.88 x 1.75 x 2 tuumaa, PK 25

Tuote: CE6ZBV Malli: 94170-0188
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Kaistanleveys0.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Max. Halkaisija2"
Pienin Dia.1.75 "
Nimellishalkaisija1.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 94170-0125 nauhakiinnike, kelluva silta, sinkitty, 1.25 x 1.11 x 1.25 tuuman koko, PK 25 | CE6ZBQ 94170-01251.25 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94170-0150 nauhapuristin, kelluva silta, sinkitty, 1.5 x 1.36 x 1.5 tuumaa, PK 25 | CE6ZBR 94170-01501.5 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94170-0162 Vannepuristin, Kelluva silta, Sinkitty, 1.62 X 1.48 X 1.62 tuuman koko, PK 25 | CE6ZBT 94170-01621.62 "1.62 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94170-0175 Vannepuristin, Kelluva silta, Sinkitty, 1.75 X 1.62 X 1.87 tuuman koko, PK 25 | CE6ZBU 94170-01751.87 "1.75 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94170-0200 nauhakiinnike, kelluva silta, sinkitty, 2 x 1.87 x 2.12 tuumaa, PK 25 | CE6ZBW 94170-02002.12 "2"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94170-0212 Vannepuristin, Kelluva silta, Sinkitty, 2.12 X 1.93 X 2.24 tuuman koko, PK 25 | CE6ZBX 94170-02122.24 "2.12 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 94170-0225 nauhapuristin, kelluva silta, sinkitty, koko 2.25 x 2.06 x 2.37 tuumaa, PK 25 | CE6ZBY 94170-02252.37 "2.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 94170-0188 nauhapuristin, kelluva silta, sinkitty, 1.88 x 1.75 x 2 tuumaa, PK 25