CLAMPCO 93275-0262 T-pulttikiinnike, pikavapautussalpa, 2.62 x 2.5 x 2.75 tuuman koko, PK 25

Tuote: CE6ZNX Malli: 93275-0262Ristiviite: MS21920-22R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Pultin pituus2.25 "
Max. Halkaisija2.75 "
Pienin Dia.2.5 "
Nimellishalkaisija2.62 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 93275-0238 T-pulttipuristin, pikalukitus, 2.38 x 2.25 x 2.5 tuuman koko, PK 25 | CE6ZNV MS21920-20R 93275-02382.25 "2.5 "2.38 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93275-0250 T-pulttipuristin, pikalukitus, 2.5 x 2.38 x 2.62 tuuman koko, PK 25 | CE6ZNW MS21920-21R 93275-02502.25 "2.62 "2.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93275-0281 T-pulttikiinnike, pikavapautussalpa, 2.81 x 2.62 x 2.88 tuuman koko, PK 25 | CE6ZNY MS21920-23R 93275-02812.25 "2.88 "2.81 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93275-0288 T-pulttipuristin, pikalukitus, 2.88 x 2.75 x 3 tuumaa, PK 25 | CE6ZNZ MS21920-24R 93275-02882.25 "3"2.88 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93275-0300 T-pulttipuristin, pikakiinnitys, 3 x 2.88 x 3.12 tuuman koko, PK 25 | CE6ZPA MS21920-25R 93275-03002.25 "3.12 "3"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93275-0312 T-pulttipuristin, pikalukitus, 3.12 x 3 x 3.25 tuuman koko, PK 25 | CE6ZPB MS21920-26R 93275-03122.25 "3.25 "3.12 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93275-0325 T-pulttipuristin, pikalukitus, 3.25 x 3.12 x 3.38 tuuman koko, PK 25 | CE6ZPC MS21920-27R 93275-03252.25 "3.38 "3.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 93275-0262 T-pulttikiinnike, pikavapautussalpa, 2.62 x 2.5 x 2.75 tuuman koko, PK 25