CLAMPCO 93173-0419 T-pulttikiinnike, salpatyyppi, 4.19 x 4 x 4.38 tuumaa, PK 25

Tuote: CE6ZMF Malli: 93173-0419Ristiviite: MS21920-35
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBand Clamp
Pultin pituus2.5 "
Max. Halkaisija4.38 "
Pienin Dia.4"
Nimellishalkaisija4.19 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin pituusMax. HalkaisijaNimellishalkaisijaHinta
CLAMPCO 93172-0238 T-pulttikiinnike, salpatyyppi, 2.38 x 2.25 x 2.5 tuuman koko, PK 25 | CE6ZLQ MS21920-20 93172-02382.25 "2.5 "2.38 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93172-0250 T-pulttikiinnike, salpatyyppi, 2.5 x 2.38 x 2.62 tuuman koko, PK 25 | CE6ZLR MS21920-21 93172-02502.25 "2.62 "2.5 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93172-0262 T-pulttikiinnike, salpatyyppi, 2.62 x 2.5 x 2.75 tuuman koko, PK 25 | CE6ZLT MS21920-22 93172-02622.25 "2.75 "2.62 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93172-0281 T-pulttikiristin, salpatyyppi, 2.81 x 2.62 x 2.88 tuuman koko, PK 25 | CE6ZLU MS21920-23 93172-02812.25 "2.88 "2.81 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93172-0288 T-pulttikiinnike, salpatyyppi, 2.88 x 2.75 x 3 tuumaa, PK 25 | CE6ZLV MS21920-24 93172-02882.25 "3"2.88 "-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93172-0300 T-pulttikiristin, salpatyyppi, 3 x 2.88 x 3.12 tuumaa, PK 25 | CE6ZLW MS21920-25 93172-03002.25 "3.12 "3"-
Tarjouspyyntö
CLAMPCO 93172-0312 T-pulttikiinnike, salpatyyppi, koko 3.12 x 3 x 3.25 tuumaa, PK 25 | CE6ZLX MS21920-26 93172-03122.25 "3.25 "3.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLAMPCO 93173-0419 T-pulttikiinnike, salpatyyppi, 4.19 x 4 x 4.38 tuumaa, PK 25