Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 29608858 Poranterä, pienennysvarsi 22.50mm | AH9TVY 41AP94

CJT KOOLCARB 29608858 Poranterä, pienennysvarsi 22.50 mm

Varastossa
Tuote: AH9TVY Malli: 29608858Ristiviite: 41AP94

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.8858
Mitan tyyppimetrinen
Poranterän koko22.50mm
Suorittaa loppuunTina
Huilun pituus124mm
LuokkaHigh Performance
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus187mm
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiItsekeskittyminen, hiottu, kierteinen helpotus
Varsi Dia.22.00mm
Koot sisältyvät22.50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CJT KOOLCARB 29602500 Poranterän pienennysvarsi 1/4 tuumaa | AH9TRK 41AP13 296025000.2500Murto-tuuma39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "€226.21
CJT KOOLCARB 29602570 Poranterä Vähennä varsia 3-15/16 tuuman pituus | AH9TRM 41AP15 296025700.2570Kirje39mm100mm1 / 4 "F€211.98
CJT KOOLCARB 29602656 Poranterä Vähennä varsi 17/64 tuumaa | AH9TRP 41AP17 296026560.2656Murto-tuuma40mm4"1 / 4 "17 / 64 "€211.98
CJT KOOLCARB 29602756 Poranterä, alenna varsi 7.00 mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756metrinen40mm4"6.50mm7.00mm€211.98
CJT KOOLCARB 29602812 Poranterän pienennysvarsi 9/32 tuumaa | AH9TRT 41AP20 296028120.2812Murto-tuuma40mm4"17 / 64 "9 / 32 "€243.05
CJT KOOLCARB 29602969 Poranterän pienennysvarsi 19/64 tuumaa | AH9TRV 41AP22 296029690.2969Murto-tuuma1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "€211.98
CJT KOOLCARB 29603125 Poranterän pienennysvarsi 5/16 tuumaa | AH9TRW 41AP23 296031250.3125Murto-tuuma1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "€237.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 29608858 Poranterä, pienennysvarsi 22.50 mm
€331.87 / yksikkö