Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 29502656 Poranterän tankon pituus 17/64 tuumaa 6.75 mm | AH9TML 41AN21

CJT KOOLCARB 29502656 Poranterän karan pituus 17/64 tuumaa 6.75 mm

Varastossa
Tuote: AH9TML Malli: 29502656Ristiviite: 41AN21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.2656
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko17 / 64 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1 9 / 32 "
LuokkaHeavy Duty
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus4"
Pistekulma125 Tutkinnot
PistetyyppiHiottu, 4 viistehiottua
Varsi Dia.1 / 4 "
Koot sisältyvät17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CJT KOOLCARB 29502500 Poranterän tankon pituus 1/4 tuumaa 6.35 mm | AH9TMJ 41AN19 295025000.2500Murto-tuuma1 17 / 32 "100mm15 / 64 "1 / 4 "€204.89
CJT KOOLCARB 29502812 Poranterän pultin pituus 9/32 tuumaa 7.14 mm | AH9TMN 41AN23 295028120.2812Murto-tuuma1 9 / 32 "4"17 / 64 "9 / 32 "€211.14
CJT KOOLCARB 29502953 Poranterän pultin pituus 7.50 mm | AH9TMP 41AN24 295029530.2953metrinen1 9 / 32 "4"7.00mm7.50mm€171.78
CJT KOOLCARB 29502969 Poranterän tynnyrin pituus 19/64 tuumaa 7.54 mm | AH9TMQ 41AN25 295029690.2969Murto-tuuma1.75 "105.5mm9 / 32 "19 / 64 "€199.67
CJT KOOLCARB 29503125 Poranterän tynnyrin pituus 5/16 tuumaa 7.94 mm | AH9TMR 41AN26 295031250.3125Murto-tuuma1.75 "105.5mm19 / 64 "5 / 16 "€194.01
CJT KOOLCARB 29503281 Poranterän tankon pituus 21/64 tuumaa 8.33 mm | AH9TMU 41AN28 295032810.3281Murto-tuuma1 15 / 16 "4 11 / 32 "5 / 16 "21 / 64 "€188.79
CJT KOOLCARB 29503438 Poranterän pultin pituus 11/32 tuumaa 8.50 mm | AH9TMW 41AN30 295034380.3438Murto-tuuma1 15 / 16 "4 11 / 32 "21 / 64 "11 / 32 "€212.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 29502656 Poranterän karan pituus 17/64 tuumaa 6.75 mm
€205.30 / yksikkö