Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 17104531 Jobber-porainen suora huilu | AH9TEC 41AL50

CJT KOOLCARB 17104531 Jobber-pituuspora Suora huilu

Varastossa
Tuote: AH9TEC Malli: 17104531Ristiviite: 41AL50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.4531
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko29 / 64 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus4 5 / 16 "
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus6 23 / 32 "
Pistekulma125 Tutkinnot
Pistetyyppi4 Kasvot, verkko-ohut
Varsi Dia.29 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0998
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)1.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CJT KOOLCARB 17101875 Tangon pituuspora Suora huilu 4 tuuman pituus | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Murto-tuuma2"4"3 / 16 "€261.61
CJT KOOLCARB 17102188 Jobber-porainen suora huilu | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Murto-tuuma2.25 "4.25 "7 / 32 "€265.27
CJT KOOLCARB 17102344 Tangon pituuspora Suora huilu | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Murto-tuuma2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€263.81
CJT KOOLCARB 17102500 Tangon pituuspora Suora huilu 1/4 tuumaa | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Murto-tuuma2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€248.51
CJT KOOLCARB 17102656 Jobber-porainen suora huilu | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Murto-tuuma2.75 "5.156 "17 / 64 "€247.20
CJT KOOLCARB 17102812 Tangon pituuspora Suora huilu | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Murto-tuuma2.75 "5.156 "9 / 32 "€247.20
CJT KOOLCARB 17102969 Jobber-porainen suora huilu | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Murto-tuuma3.187 "5.59319 / 64 "€247.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 17104531 Jobber-pituuspora Suora huilu
€282.59 / yksikkö