ADVANCE TABCO SW-36 kattoteline, seinälle asennettu, kaksinkertainen tanko, 36 X 12 tuuman kokoinen Ss

Varastossa
Tuote: CD7ZAF Malli: SW-36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€773.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-Bar seinähylly / kattoteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SW-36 kattoteline, seinälle asennettu, kaksinkertainen tanko, 36 X 12 tuuman kokoinen Ss
€773.18 / yksikkö