Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 13004219 Kartiomittainen poranterä 27/64 tuumaa pinnoittamaton | AH9RUT 41AJ32

CJT KOOLCARB 13004219 kartiomainen poranterä 27/64 tuumaa pinnoittamaton

Varastossa
Tuote: AH9RUT Malli: 13004219Ristiviite: 41AJ32

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.4219
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko27 / 64 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus117mm
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus7.25 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiCam helpottunut
Koot sisältyvät27 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1008
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)1.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusKoot sisältyvätHinta
CJT KOOLCARB 13001250 Kartiomittainen poranterä 1/8 tuumaa pinnoittamaton | AH9RTJ 41AJ01 130012500.1250Murto-tuuma70mm5.125 "1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
CJT KOOLCARB 13001406 Kartiomittainen poranterä 9/64 tuumaa pinnoittamaton | AH9RTK 41AJ02 130014060.1406Murto-tuuma76mm5.375 "9 / 64 "€37.66
CJT KOOLCARB 13001562 Kartiomittainen poranterä 5 / 32in. Päällystämätön | AH9RTL 41AJ03 130015620.1562Murto-tuuma76mm5.375 "5 / 32 "€26.75
CJT KOOLCARB 13001719 Kartiopituinen poranterä 11/64 tuumaa pinnoittamaton | AH9RTM 41AJ04 130017190.1719Murto-tuuma86mm5.75 "11 / 64 "€31.09
CJT KOOLCARB 13001875 Kartiopituinen poranterä 3/16 tuumaa pinnoittamaton | AH9RTN 41AJ05 130018750.1875Murto-tuuma86mm5.75 "3 / 16 "€27.22
CJT KOOLCARB 13002031 Kartiomittainen poranterä 13/64 tuumaa päällystämätön | AH9RTQ 41AJ07 130020310.2031Murto-tuuma92mm6"13 / 64 "€28.64
CJT KOOLCARB 13002165 Kartiopora 5.50 mm päällystämätön | AH9RTR 41AJ08 130021650.2165metrinen92mm6"5.50€47.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 13004219 kartiomainen poranterä 27/64 tuumaa pinnoittamaton
€58.26 / yksikkö