Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 12095000 Jobber -poranteräsarja 1/8 tuumaa -1/2 tuumaa 118 astetta | AH9RJR 41AG22

CJT KOOLCARB 12095000 Jobber-porasarja 1/8 tuumaa - 1/2 tuumaa 118 astetta

Varastossa
Tuote: AH9RJR Malli: 12095000Ristiviite: 41AG22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,240.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1/8"-1/2" by 1/64"
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKovametalli
Palojen lukumäärä25
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiCam helpottunut
Koot sisältyvät1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5332
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 12095000 Jobber-porasarja 1/8 tuumaa - 1/2 tuumaa 118 astetta
€1,240.75 / yksikkö