Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CJT KOOLCARB 11002812 Screw Machine Drill Bit Length 9/32in. | AH9QUD 41AC84

CJT KOOLCARB 11002812 Ruuvikoneen poranterän pituus 9/32 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AH9QUD Malli: 11002812Ristiviite: 41AC84

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poranterä
Desimaaliekvivalentti0.2812
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko9 / 32 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Huilun pituus1.5 "
LuokkaYleinen tarkoitus
MateriaaliKovametalli
Kokonaispituus2 11 / 16 "
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiCam helpottunut
Varsi Dia.9 / 32 "
Koot sisältyvät9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiMitan tyyppiHuilun pituusKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
CJT KOOLCARB 11001250 Ruuvikoneen poranterän pituus 1/8in. | AH9QTA 41AC58 110012500.1250Murto-tuuma22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€22.02
CJT KOOLCARB 11001378 Ruuvikoneen poranterän pituus 3.50 mm | AH9QTB 41AC59 110013780.1378metrinen1"52mm3.50mm3.50mm€23.18
CJT KOOLCARB 11001406 Ruuvikoneen poranterän pituus 9/64 tuumaa. | AH9QTC 41AC60 110014060.1406Murto-tuuma1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€19.49
CJT KOOLCARB 11001562 Ruuvikoneen poranterän pituus 5 / 32in. | AH9QTD 41AC61 110015620.1562Murto-tuuma1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€23.44
CJT KOOLCARB 11001575 Ruuvikoneen poranterän pituus 4.00 mm | AH9QTE 41AC62 110015750.1575metrinen1"52mm4.00mm4.00mm€22.59
CJT KOOLCARB 11001719 Ruuvikoneen poranterän pituus 11/64 tuumaa. | AH9QTF 41AC63 110017190.1719Murto-tuuma1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€21.56
CJT KOOLCARB 11001772 Ruuvikoneen poranterän pituus 4.50 mm | AH9QTG 41AC64 110017720.1772metrinen1.125 "2.187 "4.50mm4.50mm€26.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CJT KOOLCARB 11002812 Ruuvikoneen poranterän pituus 9/32 tuumaa.
€29.45 / yksikkö