Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPT5 Upokkaat tangot 9 tuuman nikkeli | AE7NLB

APPROVED VENDOR 5ZPT5 upokaspihdit 9 tuumaa nikkeliä

Varastossa
Tuote: AE7NLB Malli: 5ZPT5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPihdit
Pituus9"
MateriaaliNikkeli
Kokonaispituus9"
PistetyyppiAaltopahvi
Tyyppiupokas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5ZPT3 Suojattavat tangot 9 tuuman messinki | AE7NKZ 5ZPT3Messinki€39.76
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5ZPT4 - upokkaat 9 tuuman pinnoitetut S | AE7NLA 5ZPT4Ruostumaton teräs, PTFE-pinnoitettu€29.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5ZPT5 upokaspihdit 9 tuumaa nikkeliä
€46.31 / yksikkö