Chronomite Labs SR-20L/120 säiliötön vedenlämmitin on ihanteellinen kuuman veden toimitukseen kaupallisissa tiloissa. Sen kompakti muotoilu ja energiatehokas toiminta tekevät siitä sopivan asennuksiin, joissa on rajoitetusti tilaa. Tämä säiliötön lämmitin tarjoaa tarkan lämpötilan säädön, mikä vähentää energiankulutusta ja eliminoi perinteisiin vedenlämmittimiin liittyvän valmiustilan lämpöhäviön. Sitä käytetään keittiöissä, kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa tarvitaan välitöntä kuumaa vettä ilman varastosäiliötä.
Ominaisuudet:
- Tämän CSA-sertifioidun lämmittimen virrankulutus on 2400 W, jotta se tuottaa tarvittaessa kuumaa vettä ilman liiallista energiankulutusta.
- Sen minimivirtauksen aktivointi on 0.35 gpm, mikä varmistaa tehokkaan vedenlämmityksen myös pienillä virtausnopeuksilla.
- Suurin virtausnopeus on 1.5 gpm, mikä täyttää eri sovellusten kuuman veden vaatimukset.
- Se on seinäasennettavissa ja varustettu puristusliittimillä asennuksen helpottamiseksi.
- Kotelo on valmistettu kestävästä alumiinista ja elementti on valmistettu Celcon-muovista pitkäikäisyyden takaamiseksi.
- Tässä Chronomite SR-20L/120 vedenlämmittimessä on hanan virtauksen säätimet, joiden avulla käyttäjät voivat säätää veden virtausta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on vähimmäisveden paine, joka vaaditaan asianmukaiseen toimintaan?
V. Pienin vaadittu vedenpaine on 25 psi.
K. Tuleeko sen mukana johto ja mikä on sen johdinmittari?
V. Yksikkö sisältää johdon, jossa on 12 AWG:n johto turvallisen ja luotettavan sähkönjohtavuuden takaamiseksi.
K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Chronomite Labs SR-20L/120 säiliötöntä vedenlämmitintä?
A.
- Varmista, että pätevä ammattilainen asentaa lämmittimen paikallisten määräysten ja turvallisuusstandardien mukaisesti.
- Palkkaa valtuutettu sähköasentaja sähkötöihin mahdollisten vaarojen välttämiseksi.
- Tarkkaile ja säädä asetuksia suositeltujen rajojen sisällä estääksesi palovammoja tai ongelmia.
- Suorita määräaikaishuolto, mukaan lukien huuhtelu, käyttöoppaan mukaisesti.
- Varmista asianmukainen ilmanvaihto, jotta vältytään palavien kaasujen kerääntymisestä käsin ohjeiden mukaisesti.
- Asenna vedenpehmentimiä tai suodattimia huonolaatuisille alueille estääksesi kalkin muodostumisen.
- Pidä säätimet poissa lasten ulottuvilta tahattomien säätöjen välttämiseksi.
- Tunne hätäsulkumenettelyt ja merkitse sulkuventtiilit nopeaa pääsyä varten.
- Tarkista yksikkö säännöllisesti vuotojen varalta ja korjaa ongelmat viipymättä.
- Varmista, että TPR-venttiili toimii ja testaa se säännöllisesti suosituksen mukaisesti.
K. Kuinka säiliötön vedenlämmitin varmistaa energiatehokkuuden?
V. Säiliötön rakenne eliminoi valmiustilan lämpöhäviön ja varmistaa energiatehokkuuden tarpeen mukaan toimitettaessa kuumaa vettä.