CHRONOMITE LABS CMT-2.5 sähköinen minisäiliövedenlämmitin, 110/120VAC, 2.5 gal, 1, 440 W, yksivaiheinen | CQ8YAV 197C54

CHRONOMITE LABS CMT-2.5 sähköinen minisäiliövedenlämmitin, 110/120 VAC, 2.5 gal, 1, 440 W, yksivaihe

Varastossa
Tuote: CQ8YAV Malli: CMT-2.5Ristiviite: 197C54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-säiliön vedenlämmitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CHRONOMITE LABS CMT-1.3 sähköinen minisäiliövedenlämmitin, 110/120VAC, 1.3 Gal, 1, 440 W, yksivaiheinen | CQ8YAU 197C53 CMT-1.3€427.77
CHRONOMITE LABS CMT-4.0 sähköinen minisäiliövedenlämmitin, 110/120VAC, 4 gal, 1, 440 W, yksivaiheinen | CQ8YAW 197C55 CMT-4.0€451.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRONOMITE LABS CMT-2.5 sähköinen minisäiliövedenlämmitin, 110/120 VAC, 2.5 gal, 1, 440 W, yksivaihe
€429.61 / yksikkö