Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 9653-6 E Z Fix Insert, Stainless Steel, 5/16 Inch Drill, 0.406 Inch Length, M6 x 1 Inner Thread | AG9BWH

CHRISLYNN 9653-6 EZ Fix Insert, ruostumaton teräs, 5/16 tuuman pora, 0.406 tuuman pituus, M6 x 1 sisäkierre

Varastossa
Tuote: AG9BWH Malli: 9653-6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankorjaussarja
Poran koko5 / 16 "
Ulkokierteen koko3 / 8-16
Lisää pituus0.406 "
Sisäisen langan kokoM6 x 1
Materiaali303 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 9653-6 EZ Fix Insert, ruostumaton teräs, 5/16 tuuman pora, 0.406 tuuman pituus, M6 x 1 sisäkierre
€18.37 / yksikkö