Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 9453-6 E Z Fix Metric Insert, Stainless Steel, R Drill, 10.5mm Length, M6 x 1 Inner Thread | AG9BUY

CHRISLYNN 9453-6 EZ Fix Metric Insert, ruostumaton teräs, R-pora, 10.5 mm pituus, M6 x 1 sisäkierre

Varastossa
Tuote: AG9BUY Malli: 9453-6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen langankorjaussarja
Poran kokoR
Ulkokierteen kokoM10 x 1.5
Lisää pituus10.5mm
Sisäisen langan kokoM6 x 1
Materiaali303 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 9453-6 EZ Fix Metric Insert, ruostumaton teräs, R-pora, 10.5 mm pituus, M6 x 1 sisäkierre
€18.45 / yksikkö