Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 88335 Precision Insert, British Thread, Bsp, 1 1/16 tuuman pora, 1.125 tuuman pituus, 4PK | AF9PPG 30PH32

CHRISLYNN 88335 Precision Insert, brittiläinen kierre, Bsp, 1 1/16 tuuman pora, 1.125 tuuman pituus, 4PK

Varastossa
Tuote: AF9PPG Malli: 88335Ristiviite: 30PH32
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
€52.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSP-kierre
Poran koko1 1 / 16 "
Lisää pituus1.125 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko3/4-14 BSP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 88335 Precision Insert, brittiläinen kierre, Bsp, 1 1/16 tuuman pora, 1.125 tuuman pituus, 4PK
€52.71 /pakkaus