CHRISLYNN 87041 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu, Metric | AF9PJJ 30PG07

CHRISLYNN 87041 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu, Metric

Tuote: AF9PJJ Malli: 87041Ristiviite: 30PG07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennustyökalu
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kokoja varten: M33x3, M33x3, M33x3.5, 1 3 / 8-6, 1 1 / 4-12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 87041 Yhdistelmäkäsiasennustyökalu, Metric