Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 86208 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 2 1/4 tuuman pora, HSS | AG9BHC

CHRISLYNN 86208 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 2 1/4 tuuman pora, HSS

Varastossa
Tuote: AG9BHC Malli: 86208
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
€1,053.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Poran koko2 1 / 4 "
MateriaaliHSS
Kierteen kokoM56 x 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPoran kokoHinta
CHRISLYNN 86190 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 3/32 tuuman pora, HSS | AF9NVN 30PF92 86190M27 x 31 3 / 32 "€587.46
CHRISLYNN 86194 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 7/32 tuuman pora, HSS | AF9NVP 30PF93 86194M30 x 3.51 7 / 32 "€636.92
CHRISLYNN 86196 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 11/32 tuuman pora, HSS | AF9NVQ 30PF94 86196M33 x 3.51 11 / 32 "€782.18
CHRISLYNN 86201 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 15/32 tuuman pora, HSS | AF9PHX 30PF95 86201M36 x 41 15 / 32 "€939.75
CHRISLYNN 86203 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 11/16 tuuman pora, HSS | AF9PHY 30PF96 86203M42 x 4.51 11 / 16 "€1,172.73
CHRISLYNN 86206 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 11/16 tuuman pora, HSS | AF9PHZ 30PF97 86206M42 x 31 11 / 16 "€1,235.71
CHRISLYNN 86187X tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 1 3/64 tuuman pora, HSS | AG9BFR 86187XM26 x 1.51 3 / 64 "€279.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 86208 Tarkkuusliitinhana, jättiläinen, metrinen, 2 1/4 tuuman pora, HSS
€1,053.82 / yksikkö