Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84956 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 13/64 Inch Drill, 15Mm Length, 100PK | AG9AYG 4184-5CN-150 / MA3329-305 / 15056

CHRISLYNN 84956 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 13/64 tuuman pora, 15 mm:n pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG9AYG Malli: 84956Ristiviite: 4184-5CN-150 / MA3329-305 / 15056

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko13 / 64 "
Lisää pituus15mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-5CN-150
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-305
    • Recoil-ristiviite: 15056

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84956 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 13/64 tuuman pora, 15 mm:n pituus, 100 PK
€14.95 /pakkaus