Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84935 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 1 1/32 tuuman pora, 3 tuuman pituus, 15PK

Varastossa
Tuote: AG9AYA Malli: 84935Ristiviite: 3585-16CN-3000 / MS21209-C1630 / 13166

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko1 1 / 32 "
Lisää pituus3"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-16CN-3000
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C1630
    • Recoil-ristiviite: 13166

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84935 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 1 1/32 tuuman pora, 3 tuuman pituus, 15PK
€30.10 /pakkaus