Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84929 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 21/32 tuuman pora, 1.875 tuuman pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9AXX Malli: 84929Ristiviite: 3585-10CN-1875 / MS21209-C1030 / 13106

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko21 / 32 "
Lisää pituus1.875 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 3585-10CN-1875
    • Sotilastandardien ristiviite: MS21209-C1030
    • Recoil-ristiviite: 13106

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84929 Lukitussisäke, Unc, Bulkki, 21/32 tuuman pora, 1.875 tuuman pituus, 50PK
€4.96 /pakkaus