CHRISLYNN 84872 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 9/16 Inch Drill, 35Mm Length, 50PK | CF4QXD

CHRISLYNN 84872 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 9/16 tuuman pora, 35 mm:n pituus, 50 PK

Tuote: CF4QXD Malli: 84872

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko9 / 16 "
Lisää pituus35mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM14 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84872 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 9/16 tuuman pora, 35 mm:n pituus, 50 PK