Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84778 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 47/64 Inch Drill, 36Mm Length, 15PK | AG9AUQ 4184-18CN-360 / MA3329-221 / 15184

CHRISLYNN 84778 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 47/64 tuuman pora, 36 mm:n pituus, 15 PK

Varastossa
Tuote: AG9AUQ Malli: 84778Ristiviite: 4184-18CN-360 / MA3329-221 / 15184

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko47 / 64 "
Lisää pituus36mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM18 x 2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-18CN-360
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-221
    • Recoil-ristiviite: 15184

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84778 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 47/64 tuuman pora, 36 mm:n pituus, 15 PK
€17.54 /pakkaus