Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84773 Tarkkuuslukitussisäke, Metric, Bulkki, 37/64 tuuman pora, 28Mm pituus, 50PK | AG9AUL 4184-14CN-280 / MA3329-216 / 15144

CHRISLYNN 84773 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 37/64 tuuman pora, 28 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AUL Malli: 84773Ristiviite: 4184-14CN-280 / MA3329-216 / 15144

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko37 / 64 "
Lisää pituus28mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM14 x 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 4184-14CN-280
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-216
    • Recoil-ristiviite: 15144

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84773 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 37/64 tuuman pora, 28 mm:n pituus, 50 PK
€8.04 /pakkaus