Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 84764 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 13/32 Inch Drill, 20Mm Length, 50PK | AG9AUE 5649-10CN-200 / MA3329-210 / 17104

CHRISLYNN 84764 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 13/32 tuuman pora, 20 mm:n pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AG9AUE Malli: 84764Ristiviite: 5649-10CN-200 / MA3329-210 / 17104

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko13 / 32 "
Lisää pituus20mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen kokoM10 x 1.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Helicoil-ristiviite: 5649-10CN-200
    • Sotilastandardin ristiviite: MA3329-210
    • Recoil-ristiviite: 17104

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 84764 Tarkkuuslukitussisäke, metrinen, irtotavarana, 13/32 tuuman pora, 20 mm:n pituus, 50 PK
€15.39 /pakkaus